Motion
S4010RIS
Pince à tube pour service standard Beta avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07667854
N° MFRS4010RIS
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tube pour service standard Beta avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07667854
N° MFRS4010RIS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    5/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Type de pince
    Pince de tube - Style à insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION EN CAOUTCHOUC STANDARD S4010RIS BÊTA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon