Motion
H5027S-SS
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, tuyau 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07668283
N° MFRH5027S-SS
Prix106.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, tuyau 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07668283
N° MFRH5027S-SS
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
Prix106.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU LOURD H5027S-SS BÊTA DE 1-1/4 PO