Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion60.7 lb
- Poids0.996 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement21750 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Débit14.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationForesterie, agriculture, mines, construction
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.00041 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi