Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Taille du corps1-1/4 po
- Forcer la connexion45.0 lb
- Poids2.991 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement11600 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Débit68.70 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationForesterie, agriculture, mines, construction
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.00179 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Pression de service3600 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi