Motion
FF16S-12SS

ZSI-FOSTER INC
FF16S-12SS

Douille hydraulique série à face plate - Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 5075 psi, 5/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668656
N° MFRFF16S-12SS
Prix790.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZSI-FOSTER INC
FF16S-12SS

Douille hydraulique série à face plate - Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 5075 psi, 5/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668656
N° MFRFF16S-12SS
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
Prix790.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    5/8 po
  • Forcer la connexion
    46.1 lb
  • Poids
    1.210 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    17.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Foresterie, agriculture, mines, construction
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00054 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FF16S-12SS DOUILLES