Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion46.1 lb
- Poids0.690 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement15950 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Débit27.70 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationForesterie, agriculture, mines, construction
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 316
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.00054 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi