Motion
7215-B-MP
Palier à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 130 mm, Largeur de 25 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07672481
N° MFR7215-B-MP
Prix522.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 130 mm, Largeur de 25 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07672481
N° MFR7215-B-MP
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
Prix522.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7215-B-XL-MP
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    62000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801282727

Aperçu

Description du fabricant
7215-B-XL-MP