Motion
447TSTDN16036AC

LEESON ELECTRIC
447TSTDN16036AC

Moteur à usage général - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07673910
N° MFR447TSTDN16036AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
447TSTDN16036AC

Moteur à usage général - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07673910
N° MFR447TSTDN16036AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    447
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    36.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30.00 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    43.00 po
  • Poids
    2179 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    340.0 A
  • Courant de pleine charge
    340.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    224 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856054821
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856054821
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
300HP 1800RPM U496 DP 460V 447TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne