Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre365
- Longueur du moteur sans arbre15.02 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Hauteur de la dimension de stockage39.25 po
- Longueur de la dimension de stockage26.00 po
- Largeur de la dimension de stockage44.88 po
- Poids1005 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1782 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge139.0/69.5 A
- Courant de pleine charge139.00 / 69.50 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856004567
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBOULE
- Protecteur de surchargeAucun protecteur de surcharge
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON722856004567
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse toutes les efficacités requises par les États-Unis
- Les moteurs conviennent pour 10:1 la TV et 10:1 CT
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne