Motion
1218RCU
Clé mixte - 9/16 po taille de clé à bout carré, 9/16 po taille de clé à bout ouvert, 9-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI07681100
N° MFR1218RCU
Prix51.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 9/16 po taille de clé à bout carré, 9/16 po taille de clé à bout ouvert, 9-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI07681100
N° MFR1218RCU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    13/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    9-1/4 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    662459992437

Aperçu

Description du fabricant
1218RCU CLÉ MIXTE RTCHG 9/16" RÉV.
  • L’acier allié est forgé avec précision et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
  • Le placage nickel-chrome aide à protéger contre la corrosion et facilite le nettoyage
  • Les rainures à bout ouvert SUPERCOMBO dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
  • L’ouverture du boîtier SUPERTORQUE permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins, mais la zone de force de clé est placée sur les surfaces planes derrière les points
  • Poignée de clé plus longue dimensionnée pour un confort et un équilibre optimaux, offrant un effet de levier accru, en particulier dans les espaces restreints
  • Le levier de marche arrière à profil bas et à action facile ne vous gênera pas
  • L’engrenage à cliquet comporte jusqu’à 80 dents, minimisant l’arc de balancement dans les endroits restreints
  • Les extrémités de la boîte sont décalées de 15° pour le dégagement des jointures
  • Tailles pour un confort et un équilibre optimaux
  • Forgé et assemblé aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté