Motion
7515-150
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 150 X 200 RFN 7515
N° D’ARTICLE MI07682545
N° MFR7515-150
Prix1,765.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 150 X 200 RFN 7515
N° D’ARTICLE MI07682545
N° MFR7515-150
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
Prix1,765.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Longueur totale
    91 mm
  • Poids
    2.7 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    150 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7515-150
  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    42483 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    529 kN/lb

Aperçu

Description du fabricant
7515-150 150X200 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Surtout pour la transmission à moment de flexion conçue avec un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même. Disponible en tailles 60 à 640 mm.