Motion
LGWA 2/SD250

SKF
LGWA 2/SD250

Graisse - grade NLGI 2 , conteneur à cartouche
N° D’ARTICLE MI07682582
N° MFRLGWA 2/SD250
Prix129.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGWA 2/SD250

Graisse - grade NLGI 2 , conteneur à cartouche
N° D’ARTICLE MI07682582
N° MFRLGWA 2/SD250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids net
    0.93 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    10.36 lb

Détails

  • Type de contenant
    Cartouche
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGWA 2
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • CUP_NON
    7316575639495

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE LGWA 2/SD250 250 ML
  • Convient à l’installation directe et à distance
  • Applications : Applications critiques où une fiabilité extrême et une surveillance supplémentaire sont requises, dans des endroits restrictifs et dangereux, applications nécessitant des volumes élevés de lubrifiant
  • Comprend un bloc-piles