Motion
LGFQ 2/SD250

SKF
LGFQ 2/SD250

Graisse – 1-2 NLGI, taille de 250 ml, contenant à cartouche, qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07682587
N° MFRLGFQ 2/SD250
Prix137.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGFQ 2/SD250

Graisse – 1-2 NLGI, taille de 250 ml, contenant à cartouche, qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07682587
N° MFRLGFQ 2/SD250
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
Prix137.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    250 ml
  • Poids net
    0.51 lb
  • Grade NLGI
    1-2
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Certification
    NSF H1, halal, casher
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGFQ 2
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LGFQ 2/SD250 250 ML RECHARGE
  • Convient à l’installation directe et à distance
  • Applications : Applications critiques où une fiabilité extrême et une surveillance supplémentaire sont requises, dans des endroits restrictifs et dangereux, applications nécessitant des volumes élevés de lubrifiant
  • Comprend un bloc-piles