Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- MatérielGants en peau de chèvre avec un Kevlar
Aperçu
- Tournevis pour peau de chèvre à grain blanc avec doublure en Kevlar®
- La conception à revers à enfiler et le pouce en losange procurent un ajustement confortable.
- Poids de charge de 2679g
- Testé selon les normes EN 388 pour la résistance à l’abrasion, la coupe de lame, la déchirure et la perforation (3 5 3 4).
- Niveau de coupe ANSI A5, EN388 Niveau de coupe 5, ANSI Abrasion 5, ANSI Puncture 7
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire