Spécifications
Dimensions
- Longueur libre27.2 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Poids0.44494 lb
- Taille du fil2.8 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23230
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort29.2500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression