Motion
19TCA09Q

CLECO
19TCA09Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée-pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 470 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07687309
N° MFR19TCA09Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19TCA09Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée-pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 470 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07687309
N° MFR19TCA09Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    9.3 po
  • Poids de l’outil
    1.72 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643142
  • Vitesse maximale
    470 tr/min
  • Couple maximal
    79 po
  • Couple minimum
    15 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Aucune vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 19TCA09Q , POIGNÉE EN T
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès
  • Deux tailles de poignée interchangeables