Spécifications
Dimensions
- Taille de mèche compatible1/4 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale7.8 po
- Poids de l’outil2.65 lb
Détails
- Consommation d'air22.0 scfm
- Pression d’air90 psi
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Code d’harmonisation8467115020
- Numéro CUP du fabricant697099641582
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Couple maximal100 po
- Couple minimum30.1 po
- RéversibleRéversible
- SérieSérie M
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1-Year
Aperçu
- Arrêt de l'embrayage à ressort ajusté
- Boîtier métallique robuste
- Levier de marche avant à accès facile
- Interchangeabilité élevée des pièces