Motion
3179X16
Bouchon de tuyau à entraînement carré
N° D’ARTICLE MI07687470
N° MFR3179X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon de tuyau à entraînement carré
N° D’ARTICLE MI07687470
N° MFR3179X16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.813 po / 20.6502 mm
  • Longueur
    1.37 po / 34.798 mm
  • Poids
    0.334 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 3179X16