Motion
5325X10X10
ADAPTATEUR 5325X10X10
N° D’ARTICLE MI07687550
N° MFR5325X10X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ADAPTATEUR 5325X10X10
N° D’ARTICLE MI07687550
N° MFR5325X10X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    2.74 po / 69.596 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 5325X10X10