Motion
56785
N° D’ARTICLE MI07688657
N° MFR56785
Prix1,384.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07688657
N° MFR56785
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
Votre prix1,384.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    35.00 po.
  • Longueur
    23.50 po.
  • Poids
    497.47 lb
  • Largeur
    23.50 po.

Détails

  • Application
    Ateliers de réparation automobile Imprimantes commerciales Écoles et services éducatifs Divertissements et loisirs Journaux/Publier et imprimer Stations de service Services de nettoyage et d’entretien Service sanitaire
  • Instructions pour la demande
    Utilisé pour nettoyer et dégraisser de nombreuses surfaces, y compris le verre, le chrome, l’acier, les revêtements de sol composés, le vinyle, le plastique, etc. Peut être utilisé comme nettoyant de cale, dégraissant pour lessive, détachant pour encre d’impression, décapant pour cire, nettoyant pour flancs blanc, nettoyant à vapeur, etc. Voir l’étiquette pour les instructions et les mises en garde spécifiques
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Bleu
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.5030
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Butyle
  • CUP_NON
    690858056771

Aperçu

Description du fabricant
56785 ZEPRIDE 55GL
  • Nettoyant liquide et dégraissant à action rapide et usages multiples qui élimine une grande variété de graisses, d’huiles et de saletés rapidement et en toute sécurité
  • Contient un mélange unique de détergents synthétiques, d’adoucisseurs d’eau, de produits chimiques de dissolution de la graisse, d’inhibiteurs de corrosion et de « solvant butyle »
  • Ininflammable; ne contient pas de solvants toxiques, d’alcalis, d’acides ou d’abrasifs libres
  • Idéal pour nettoyer et dégraisser une gamme de surfaces, y compris le verre, le chrome, l’acier, les revêtements de sol composés, le vinyle, le plastique, le revêtement en cuir et les machines peintes et non peintes
  • Peut également être utilisé pour dégraisser les moteurs et châssis d’automobiles et d’aéronefs
  • Fonctionne comme un nettoyant pour cale, un dégraissant pour lessive, un décapant pour encre d’impression, un décapant à cire, un nettoyant pour murs latéraux blancs et un nettoyant à vapeur
  • Fabricant : Zep Sales & Service