Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids35 lb
Détails
- Teneur en alcoolNon
- Teneur en ammoniacNon
- ApplicationUtilisé pour nettoyer les ensembles de freins à disque et à tambour
- Type de fluide automobileNettoyant pour freins (SCAQMD)
- Type de produit chimiqueSolvant
- Teneur en chloreNon
- Type de nettoyantSolvant
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- InflammabilitéHautement inflammable
- Point d’éclair-4°F
- À utiliser avecAutomobile
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858683243
- Répond aux normes de l’industrie parNA
- Quantité du colis1 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- ParfumCaractéristique
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationNon
- Surfaces nettoyéesDisques et freins à tambour, y compris garnitures, ressorts, disques et plaquettes
- CUP_NON690858683243
Aperçu
- Formule sans chlore; nettoie les freins à disque et à tambour ainsi que les garnitures, ressorts, rotors et plaquettes; élimine le liquide de frein, la poussière et les contaminants sans résidus