Motion
07684095
M20x2.00 Metric Fine D6 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 4-15/32" OAL, 2" Thread Length, 0.652" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI07688904
N° MFR07684095
Prix171.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M20x2.00 Metric Fine D6 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 4-15/32" OAL, 2" Thread Length, 0.652" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI07688904
N° MFR07684095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.6520 po
  • Longueur carrée
    11/16 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    M20x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D6
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
07684095 M20X2.00 FIN MÉTRIQUE D6 4-FLUTE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon