Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur18 po
- Longueur36 po
- Poids à l’expédition92.0 lb
Détails
- CouleurNoir
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Style de poignéePoignée en T rotative
- Numéro CUP du fabricant043419955486
- MatérielAcier
Aperçu
- Les charnières en acier de qualité industrielle, les connecteurs de porte à dégagement rapide et une gouttière à effet de pluie prolongée ne sont que quelques caractéristiques qui font des sous-planchers JOBOX® les plus fiables et les plus sûrs sur le marché
- Un boîtier de serrure robuste en une seule pièce aide à protéger les composants de la serrure et offre une résistance supplémentaire à la porte
- Le coupe-froid automobile en forme d’ampoule et la gouttière à pluie prolongée aident à protéger la météo
- Charnières en acier de qualité industrielle et porte rabattable pour un chargement et un déchargement faciles, ainsi que les câbles de porte à haute résistance rendent ces boîtes polyvalentes et solides
- Les connecteurs de rainure de clavette à dégagement rapide permettent à la porte de s’abaisser lorsque les câbles sont détachés
- La poignée en T rotative avec serrure à came renforcée, le système de verrouillage à trois points et le boîtier de verrouillage à une pièce offrent une plus grande sécurité