Motion
134N2618

DANFOSS VLT
134N2618

134N2618
N° D’ARTICLE MI07691994
N° MFR134N2618
Prix3,258.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
134N2618

134N2618
N° D’ARTICLE MI07691994
N° MFR134N2618
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
Prix3,258.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    20.9 lb, 9.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RFI Classe A1/C2 Fils métriques Mot de l’interrupteur de service, côté avec connexion d’affichage, Ethernet IP
  • Liste des agences
    CE
  • Cartes d’option d’automatisation
    Ethernet IP
  • Cartes d’options de communication
    Ethernet IP
  • Tension de sortie du variateur
    380-480 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66, NEMA4X
  • Type de boîtier
    IP66, NEMA4X
  • Cartes d’options de rétroaction
    Aucune option B
  • Puissance nominale pour service intensif
    1-1/2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1-1/2 hp
  • Clavier/Affichage
    Avec connecteur d'affichage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCD302P1K1T4B66H1X1XMFCXXXXXANBXXXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Montage décentral
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Contrôleur PI / PID
    Intégré
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    Facultatif
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Non
  • Interbus de communication série S
    Non
  • Modbus de communication en série
    Non
  • Communication série intégrée
    Ethernet IP
  • Options de communication série
    Ethernet IP
  • Communication série Profibus Dp
    Non
  • Série
    Lecteur décentralisé du VLT FCD 302
  • Normes respectées
    CE
  • Nom commercial/de marque
    Lecteur décentralisé du VLT FCD 302
  • Application typique
    Montage décentral

Aperçu

Description du fabricant
FCD-302P1K1T4B66H1X1XMFCXXXXXANBXXXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté