Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble0.33 po
- Longueur du câble65 pi
- Hauteur17.5 po
- Longueur13.25 po
- Diamètre maximal de la tarière3 po
- Diamètre minimum de la tarière1 po
- Résolution510 x 496 NTSC
- Largeur6.6 po
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- La conception légère et compacte est la moitié de la taille des systèmes d’inspection populaires, facile à ranger dans un camion et à transporter sur le chantier
- Compatibilité multi-écrans avec les moniteurs SeeSnake existants ou la caméra d’inspection numérique micro CA-350
- Construction durable et fiable avec assemblage de ressort de tête de caméra en acier inoxydable trempé pour une longue durée de vie ainsi que des lumières haute intensité durables pour un visionnement exceptionnel
- Idéal pour les inspections avec des virages serrés comme les siphons de toilette et les siphons en P
- Sonde 512 Hz
- Guide-bille (2 inclus)