Motion
NNU 4936 B/SPW33

SKF
NNU 4936 B/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 180 mm, D.E. 250 mm, largeur 69 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07694120
N° MFRNNU 4936 B/SPW33
Prix6,737.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNU 4936 B/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 180 mm, D.E. 250 mm, largeur 69 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07694120
N° MFRNNU 4936 B/SPW33
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
Prix6,737.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    23 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    3 Brides de bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577115850
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Tr/min maximum (graisse)
    3000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    49
  • CUP_NON
    7316577115850

Aperçu

Description du fabricant
NNU 4936 B/SPW33 BRG