Motion
EPMZH21E

ENERGIZER
EPMZH21E

Lampe de poche en métal haute performance Energizer Vision HD avec mise au point numérique
N° D’ARTICLE MI07695592
N° MFREPMZH21E
Prix30.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
EPMZH21E

Lampe de poche en métal haute performance Energizer Vision HD avec mise au point numérique
N° D’ARTICLE MI07695592
N° MFREPMZH21E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.76 po
  • Longueur
    9.45 po
  • Poids
    0.423 lb
  • Largeur
    1.9 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Une (1) lampe de poche Energizer Vision HD Performance Metal avec mise au point numérique, avec deux (2) piles Energizer MAX AA• Lampe de poche à DEL dotée de la technologie MAXVIZ qui est jusqu’à 15x plus brillante que la technologie à DEL standard• Utilisez cette lampe extérieure comme lampe de camping ou lampe de poche de secours en cas de panne inattendue• Comprend 3 modes d’éclairage : Élevé, Faible et stroboscopique, avec jusqu’à 400 lumens sur une durée de fonctionnement élevée et impressionnante de 21 heures sur une durée de fonctionnement basse• La résistance à l’eau de IPX4 rend cette lampe de poche à DEL assez robuste pour résister aux éclaboussures• La lampe de poche est conçue avec une carrosserie en aluminium de qualité aéronautique pour une durabilité accrue• Faites confiance à la marque Energizer pour une puissance et une fiabilité inégalées. Nos produits offrent une qualité et une performance inégalées à un prix équitable
  • Numéro CUP du fabricant
    039800129321

Aperçu

Description du fabricant
EPMZH21E FLSHLGHT À MAIN À DIRECTION TACTIQUE
  • Une (1) lampe de poche en métal haute performance Energizer Vision HD avec mise au point numérique, avec deux (2) piles Energizer MAX AA
  • Lampe de poche à DEL dotée de la technologie MAXVIZ qui est jusqu’à 15x plus brillante que la technologie à DEL standard
  • Utilisez cette lampe extérieure comme lampe de camping ou lampe de poche de secours en cas de panne inattendue
  • Comprend 3 modes d’éclairage : élevé, faible et stroboscopique, avec jusqu’à 400 lumens en mode élevé et un temps de fonctionnement impressionnant de 21 heures en mode faible
  • La résistance à l’eau IPX4 rend cette lampe de poche à DEL assez robuste pour résister aux éclaboussures
  • Lampe de poche conçue avec une carrosserie en aluminium durable de qualité aéronautique pour une durabilité accrue
  • Faites confiance à la marque Energizer pour une puissance et une fiabilité inégalées. Nos produits offrent une qualité et une performance inégalées à un prix équitable