Spécifications
Détails
- Style de poignéePistolet
- Puissance0.48 hp
- Numéro CUP du fabricant15451777494
- MatérielAluminium, manchon en composite
- RéversibleNon réversible
Aperçu
- Levier avant/arrière sur le dessus pour un accès plus facile
- Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
- Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
- Boîte d’engrenages basse vitesse pour une résistance élevée aux calages
- Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
- La grande gâchette à taquet et la valve progressive permettent un meilleur contrôle pour commencer les trous
- Comprend : mandrin industriel Jacobs® de haute qualité pour une utilisation plus longue
- 5 % plus léger que les modèles existants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure