Motion
DCCS670X1

DEWALT
DCCS670X1

Trousse de scie à chaîne sans balai FLEXVOLT® - 60 V, 16 po / 254 mm, taille guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI07700149
N° MFRDCCS670X1
Prix520.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCCS670X1

Trousse de scie à chaîne sans balai FLEXVOLT® - 60 V, 16 po / 254 mm, taille guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI07700149
N° MFRDCCS670X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix520.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du guide-chaîne
    16 po
  • Poids
    17.5 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Comprend
    (1) Pile 60V MAX* 3Ah , (1) Chargeur, (1) Scie à chaîne sans balais DCCS670 , (1) Couvercle de barre rigide
  • Nombre de piles
    1
  • Type de puissance
    Batterie
  • CUP_NON
    885911480628
  • Tension
    60 V

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À CHAÎNE SANS FIL DCCS670X1 60V MAX
  • Tension de chaîne sans outil pour des réglages rapides et faciles de la chaîne
  • Huile automatique pour une lubrification continue. Bouchon d’huile à quart de tour pour des remplissages d’huile rapides
  • Frein à chaîne pour une protection contre les rebonds
  • Jusqu’à 70 coupes par charge* * sur un bois de pin traité sous pression de 6 po x 6 po
  • Bouton de retenue de barre combiné, outillé/sans outil, pour une force de serrage appropriée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté