Motion
H034948-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de manutention, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI07705982
N° MFRH034948-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de manutention, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI07705982
N° MFRH034948-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    179.87 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    13.78 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.73 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Brun
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Tresses multiples
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil hélicoïdal et tissu
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H034948-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265364
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H0349
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Applications typiques
    Transfert d'air chaud.
  • CUP_NON
    639789265364
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
3 WILDCAT 3" MT AIR CHAUD H034948-100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité