Aperçu
- Résistance accrue aux dommages causés par la lumière UV (utilisation intérieure ou extérieure)
- Tête à dessus bombé brevetée avec bords ronds et lisses
- La barbe de verrouillage en acier inoxydable offre une performance, une fiabilité et un ajustement infinis sur toute la gamme de l’ensemble
- Force de filetage élevée et faible
- La pointe courbée est facile à ramasser sur des surfaces planes et permet un filetage initial plus rapide pour accélérer l’installation
- Homologué UL pour une utilisation dans les plénums ou les espaces de traitement d’air conformément au NEC