Motion
BT6LH-L0

Panduit
BT6LH-L0

Attaches de câble Dome-Top®—Barb Ty—Section croisée : Légère-lourde—Extrémité droite, Résistance à la traction : 120 lb
N° D’ARTICLE MI07707757
N° MFRBT6LH-L0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
BT6LH-L0

Attaches de câble Dome-Top®—Barb Ty—Section croisée : Légère-lourde—Extrémité droite, Résistance à la traction : 120 lb
N° D’ARTICLE MI07707757
N° MFRBT6LH-L0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BT6LH-L0 CRAVATE,BARBE,21.2L, GAUCHE,WR,BL,PK50
  • Résistance accrue aux dommages causés par la lumière UV (utilisation intérieure ou extérieure)
  • Tête à dessus bombé brevetée avec bords ronds et lisses
  • La barbe de verrouillage en acier inoxydable offre une performance, une fiabilité et un ajustement infinis sur toute la gamme de l’ensemble
  • Force de filetage élevée et faible
  • La pointe courbée est facile à ramasser sur des surfaces planes et permet un filetage initial plus rapide pour accélérer l’installation
  • Homologué UL pour une utilisation dans les plénums ou les espaces de traitement d’air conformément au NEC