Motion
PRT6EH-Q0

Panduit
PRT6EH-Q0

Attaches de ligature Pan-Ty®—Scellables—Type de matériau/section croisée : nylon intempérisé 6.6, qté par paquet : 25
N° D’ARTICLE MI07710449
N° MFRPRT6EH-Q0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
PRT6EH-Q0

Attaches de ligature Pan-Ty®—Scellables—Type de matériau/section croisée : nylon intempérisé 6.6, qté par paquet : 25
N° D’ARTICLE MI07710449
N° MFRPRT6EH-Q0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PRT6EH-Q0, ATTACHES DE CÂBLE, NOIR
  • Fait de nylon stabilisé à la chaleur 6.6
  • Généralement utilisé pour les applications lourdes
  • Le matériau résistant aux intempéries offre une meilleure résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette (utilisation intérieure ou extérieure)
  • Matériau stabilisé à la chaleur pour les applications à haute température jusqu’à 239°F (115°C) (utilisation intérieure)
  • L’onglet de dégagement permet une libération et une réutilisation faciles lorsque des changements sont anticipés pendant le développement, la production ou l’entretien sur le terrain