Motion
BVO/500
BVO/500
N° D’ARTICLE MI07711836
N° MFRBVO/500
Prix10.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BVO/500
N° D’ARTICLE MI07711836
N° MFRBVO/500
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
Prix10.38 $/pi

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MX
  • Caractéristiques et avantages
    • Les cordons de traction résilients offrent une résistance élevée et une extensibilité minimale, prolongeant la durée de vie de la courroie et réduisant l’entretien • Le renforcement en tissu à coupe carrée fournit un support robuste et durable pour la fixation, tout en permettant à la courroie de rester?Exible • Solution de rechange aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture connectée pour une installation facile • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 exigences de conductivité statique • REACH et RoHS 2compliant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BVO/500
  • Matériel
    SBR
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    B-VO

Aperçu

Description du fabricant
B COURROIE V V(500FT RABATTEUR)9300-0103
  • Les cordons de traction résilients offrent une grande résistance et maintiennent l’étirement au minimum, prolongeant la durée de vie de la courroie et réduisant l’entretien
  • Le renforcement en tissu à coupe carrée offre un support robuste et durable pour la fixation, tout en permettant à la courroie de rester?exible
  • Solution de rechange appropriée aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture connectée pour faciliter l’installation
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant