Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.12
- Diamètre de la tige0.8
- Profondeur de taraudage2.52
- Longueur du filetage2.52 mm
- Taille du filetage1-8 UNC
Détails
- ChambreBas
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleBas
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
03B163 1-8 NC 7/8 PO TARAUD DE BOTT