Motion
9501CF
Palan électrique à chaîne – Capacité de 3 tonnes, 1 ph, 115 V, 5.5 pi/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI07714431
N° MFR9501CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne – Capacité de 3 tonnes, 1 ph, 115 V, 5.5 pi/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI07714431
N° MFR9501CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    158 lb

Détails

  • Fréquence
    60 Hz
  • Vitesse de levage maximale
    5.5 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
9501CF LODESTAR MOD RT 5.5 PI/MIN 3 TONNES