Spécifications
Dimensions
- Taille Agma215
- Dimensions du boîtier12.25 x 9.00 x 23.38 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant215TL
- Couple de sortie maximal58.362 po-lb
- Rapport nominal35:1
- Poids197 lb
Détails
- Ratio réel35:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant215TL35
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série215TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine