Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Poids du dossierPoids X Coton, poids en Y Polyester
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids2.00 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Matériau de supportPoids X Coton, poids en Y Polyester
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP36
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- Vitesse maximale13300 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieMétal R828
- CUP_NON66254419963
Aperçu
- Abrasif en alumine de zircone de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie - à un prix initial bas
- Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
- Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain 36 très grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords