Motion
66254491774

NORTON ABRASIVES
66254491774

Disque à lamelles - Type 27, 6 po Diamètre du disque, P60 grains, 10200 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI07719312
N° MFR66254491774
Prix10.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254491774

Disque à lamelles - Type 27, 6 po Diamètre du disque, P60 grains, 10200 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI07719312
N° MFR66254491774
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
Prix10.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Vitesse maximale
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Métal R828
  • CUP_NON
    66254491774

Aperçu

Description du fabricant
66254491774 6 X 5/8-11 TYPE 27 60 GRIT
  • Abrasif en alumine de zircone de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie - à un prix initial bas
  • Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain moyen 60 pour le mélange et l’ébavurage