Spécifications
Dimensions
- Longueur du rouleau50 verges
- Largeur du rouleau1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeFine
- Numéro de grain180
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261136199
Aperçu
- Grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offrant un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
- L’endos en coton lisse et flexible de poids J offre une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleures finitions
- Le système avancé de liaison de résine complète offre une adhérence exceptionnelle au grain pour une durée de vie plus longue sur l’aluminium, la fibre de verre, les composites, les bois durs et les bois mous
- Le faible prix initial fait de ces rouleaux un bon choix pour de nombreux travaux de nettoyage, de mélange, de finition, de ponçage et de polissage de petits volumes où vous n’êtes pas en mesure de mesurer la performance; un distributeur de protection pratique élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile
- Grain 180-320 recommandé pour la finition