Motion
66261181503

NORTON ABRASIVES
66261181503

Feuille de ponçage métallique - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, 100 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI07719365
N° MFR66261181503
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261181503

Feuille de ponçage métallique - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, 100 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI07719365
N° MFR66261181503
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
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J-wt
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Marques d’outil de machine à mélanger, ponçage et polissage fins, ébavurage léger, polissage des tours, élimination de la rouille et du tartre, rouleaux et cylindres
  • Matériau de support
    Coton
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    100
  • Nombre de feuilles
    50
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261181503

Aperçu

Description du fabricant
66261181503 9 X 11 100 GRIT A/O NORTON
  • Le grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
  • Endos flexible de poids J pour une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleurs finis
  • Le système avancé de liaison de résine complète offre une adhérence exceptionnelle du grain pour une durée de vie plus longue
  • Les feuilles de tissu sont emballées dans un distributeur pratique et protecteur pour éliminer les déchets coûteux et permettre un rangement propre et facile
  • La gamme complète de grains permet d’utiliser une famille de produits sur votre récurage pour les travaux de finition