Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierJ-wt
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMarques d’outil de machine à mélanger, ponçage et polissage fins, ébavurage léger, polissage des tours, élimination de la rouille et du tartre, rouleaux et cylindres
- Matériau de supportCoton
- GradeTrès fin
- Numéro de grain400
- Nombre de feuilles50
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261181509
Aperçu
- Le grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
- Endos flexible de poids J pour une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleurs finis
- Le système avancé de liaison de résine complète offre une adhérence exceptionnelle du grain pour une durée de vie plus longue
- Les feuilles de tissu sont emballées dans un distributeur pratique et protecteur pour éliminer les déchets coûteux et permettre un rangement propre et facile
- La gamme complète de grains permet d’utiliser une famille de produits sur votre récurage pour les travaux de finition