Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.48899 po
- Poids0.0004 lb
Détails
- Type d’adaptateurJoints d’étanchéité, joints d’étanchéité et accessoires/joints toriques
- Matériau du corpsCaoutchouc Buna-N
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Type de produitJoints d’étanchéité et accessoires de joint d’étanchéité
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .