Motion
NATR17XLL

NTN
NATR17XLL

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 20 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07721810
N° MFRNATR17XLL
Prix124.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR17XLL

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 20 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07721810
N° MFRNATR17XLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.309 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008654
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5150 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359008654

Aperçu

Description du fabricant
NATR17XLL