Motion
R12LBZC3

NTN
R12LBZC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07728956
N° MFRR12LBZC3
Prix56.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R12LBZC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07728956
N° MFRR12LBZC3
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
Prix56.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po, 11.113 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.143 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    R12LBZC3 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R12LBZC3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 0.7500in , une conception droite, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 1.6250in et une largeur de 0.4375in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12LBZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072966
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253072966

Aperçu

Description du fabricant
R12LBZC3 PALIER