Motion
16-368/L
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07729136
N° MFR16-368/L
Prix12.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07729136
N° MFR16-368/L
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
Prix12.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bourgogne
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile de la fourche à pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PolyKor X7
  • Numéro CUP du fabricant
    616314249914
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314249914

Aperçu

Description du fabricant
16-368L GANTS À ÉCRAN TACTILE 91072
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en mélange PolyKor de X7™ est très légère et mince, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures et une durabilité dans une configuration de doublure mince
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme à la norme EN 1149 pour les propriétés électrostatiques des vêtements de protection