Spécifications
Dimensions
- Taille2 po
- Poids0.87 lb
Détails
- Détails supplémentairesSight Glass est fabriqué à partir d’un matériau en polycarbonate robuste et a une cote de température de (-50ºF à +185ºF). Il a une cote de 500 PSI et permet de visualiser le matériel en tout temps.
- Numéro CUP du fabricant822353166185
- MatérielPolycarbonate robuste
- Plage de température de fonctionnement-50 oF À 185 oF
- Types de produitsVisière - Polycarbonate
- TypeVitre
- CUP_NON822353166185