Motion
35012
Chariot manuel monocylindre à essence comprimée - cadre en acier, (2) pneus à roues plates sans, poids maximal de 700 lb, capacité d’une bouteille, hauteur totale de 49 po
N° D’ARTICLE MI07732008
N° MFR35012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel monocylindre à essence comprimée - cadre en acier, (2) pneus à roues plates sans, poids maximal de 700 lb, capacité d’une bouteille, hauteur totale de 49 po
N° D’ARTICLE MI07732008
N° MFR35012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    9 po
  • Hauteur totale
    49 po
  • Longueur totale
    32 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Poids à l’expédition
    120 lb
  • Poids
    86 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues sans crevaison
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    1
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Non équipé d’un anneau de levage
  • Poteau de verrouillage équipé
    Pas d’équipement de poteau de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    697841209619
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière non incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    700 lb

Aperçu

Description du fabricant
35012 À UNE MAIN DE CYLINDRE CRYOGÉNIQUE
  • Configuré avec un moyeu en acier de 10 po (406 mm), des roues sans plat remplies de mousse avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, moins d’effort requis
  • Capacité nominale de 454 kg (1 000 lb)
  • Contient un cylindre de propane ou cryogénique de 9 à 18 po (229 à 457 mm) de diamètre
  • La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
  • En raison de leur poids, de leur contenu à haute pression et de leur forme inhabituelle, les bouteilles de gaz industrielles nécessitent un chariot manuel spécialement conçu pour minimiser les accidents et les blessures.
  • Fabriqués en tube d'acier de 1 po (25 mm) et 1.25-in po (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces chariots manuels offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • Les berceaux robustes en forme de V du support de cylindre gardent le cylindre bien en place et en sécurité, réduisant ainsi le roulement du cylindre commun dans les conceptions arrière courbées.
  • Deux sangles de support durables en polypropylène de 38 mm x 1 676 mm ( 1.5- po x 66 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels en place pour un transport sécuritaire.
  • La plaque de plancher robuste de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • Doté d’un chargement à hauteur zéro unique, permettant à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Les sections supérieures de la poignée se boulonnent en place pour réduire la taille de l’emballage afin d’économiser sur les coûts de transport.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.