Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre5 po
- Hauteur totale69 po
- Longueur totale22 po
- Largeur totale35 po
- Poids à l’expédition115 lb
- Poids90 lb
- Diamètre de la roue10-1/2 po
Détails
- Types de roues de roulettes(2) Roues pneumatiques
- CouleurGris
- Capacité du cylindre2
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelGaz comprimé
- Anneau de levage équipéAnneau de levage équipé
- Poteau de verrouillage équipéPoteau de verrouillage équipé
- Numéro CUP du fabricant697841209671
- Équipé d’une rampePas équipé de rampe
- Roulettes arrière inclusesRoulettes arrière non incluses
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
- Style de sangleCourroie de serrage en poly avec boucle et chaîne en acier
- Courroies par cylindre2
- Garantie1 an
- Capacité de poids600 lb
Aperçu
- Les tiges de verrouillage et les plaques de collet assurent l’immobilisation totale du cylindre
- Configuré avec des roues pneumatiques à moyeu en acier de 10.5-in (267 mm) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, sans effort requis
- Capacité de poids nominale de 136 kg (600 lb)
- Déplacez facilement les bouteilles de gaz autour d’un chantier de construction, dans des endroits mal accessibles ou d’un plancher à l’autre avec ces chariots manuels équipés de palans.
- Conçu pour une paire de cylindres (habituellement oxy-acétylène) courants dans les applications de soudage, jusqu’à 330 mm (13 po) et 254 mm (10 po) de diamètre, respectivement.
- Construction entièrement soudée utilisant un tube d’acier rond de 1.25-in (32 mm) de diamètre, ces camions manuels à cylindres durables offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
- La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
- Une charpente structurelle étendue avec des plaques de levage de 0.375-in (10 mm) d’épaisseur rend ces unités sécuritaires lorsqu’elles sont soulevées par des appareils de levage.
- La conception de la poignée à triple prise aide l’utilisateur à contrôler le centre de gravité élevé en élargissant la zone de prise disponible pour améliorer l’effet de levier et le rayon de balancement.
- La charge à hauteur zéro permet à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
- Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
- Deux sangles de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
- La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
- La conception de la poignée à triple prise aide l’utilisateur à contrôler le centre de gravité élevé en élargissant la zone de prise disponible pour améliorer l’effet de levier et le rayon de balancement.
- Accessoirisez les chariots manuels avec un plateau à outils ou une boîte à outils verrouillable pour fixer les torches et autres équipements.
- Développé pour la marine américaine pour une utilisation sur les sous-marins.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite