Motion
35026
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 600 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 69 po
N° D’ARTICLE MI07732014
N° MFR35026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 600 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 69 po
N° D’ARTICLE MI07732014
N° MFR35026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    5 po
  • Hauteur totale
    69 po
  • Longueur totale
    22 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Taille de la roulette arrière
    3 po
  • Poids à l’expédition
    133 lb
  • Poids
    108 lb
  • Diamètre de la roue
    10-1/2 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues pneumatiques
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Anneau de levage équipé
  • Poteau de verrouillage équipé
    Poteau de verrouillage équipé
  • Numéro CUP du fabricant
    697841209688
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle et chaîne en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À DEUX CYLINDRES 35026
  • Les tiges de verrouillage et les plaques de collet assurent l’immobilisation totale du cylindre
  • Configuré avec des roues pneumatiques à moyeu en acier de 10.5-in (267 mm) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, sans effort requis
  • Comprend des ensembles de roulettes pivotantes doubles de 76 mm (3 po) pour un transport plus facile et stable; se replie à plat pour le rangement
  • Capacité de poids nominale de 136 kg (600 lb)
  • Déplacez facilement les bouteilles de gaz autour d’un chantier de construction, dans des endroits mal accessibles ou d’un plancher à l’autre avec ces chariots manuels équipés de palans.
  • Conçu pour une paire de cylindres (habituellement oxy-acétylène) courants dans les applications de soudage, jusqu’à 330 mm (13 po) et 254 mm (10 po) de diamètre, respectivement.
  • Construction entièrement soudée utilisant un tube d’acier rond de 1.25-in (32 mm) de diamètre, ces camions manuels à cylindres durables offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • Une charpente structurelle étendue avec des plaques de levage de 0.375-in (10 mm) d’épaisseur rend ces unités sécuritaires lorsqu’elles sont soulevées par des appareils de levage.
  • La conception de la poignée à triple prise aide l’utilisateur à contrôler le centre de gravité élevé en élargissant la zone de prise disponible pour améliorer l’effet de levier et le rayon de balancement.
  • La charge à hauteur zéro permet à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Le chariot à roulettes est doté de barres en acier épais et de rondelles en nylon pour un pliage en douceur et un rangement facile dans les espaces restreints.
  • Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Deux sangles de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
  • La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
  • La conception de la poignée à triple prise aide l’utilisateur à contrôler le centre de gravité élevé en élargissant la zone de prise disponible pour améliorer l’effet de levier et le rayon de balancement.
  • Développé pour la marine américaine pour une utilisation sur les sous-marins.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.